卓上ボール盤 日立工機 卓上ボール盤 【通販モノタロウ】 B13S(単相100V)〜

卓上ボール盤

 
穴あけのエキスパート 作業内容に合わせて どうぞ!!
スピンドル回転数(min-1[r.p.m])
50Hz(3000・2000・1420・800・500)/60Hz(3600・2400・1700・960・600)
スピンドルテーパー
NO.6(2 1/2) ジャコブステーパー
錐の最大送り(mm)
80
テーブルタイプ
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
出力(W)
200
スイング(振り)(mm)
360
質量(kg)
53
取付チャック
チャック13G
高さ(mm)
990
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
電源(V)
電流(A)(50/60Hz)
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06170096 B13S(三相200V) 三相200 1.3/1.1 ¥129,000
廃番
06170053 B13S(単相100V) 単相100 5.6/4.8 ¥129,000
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく