タッピングボール盤

 

タッピングボール盤 商品レビューを投稿する

タップ折損防止機構・フローティング機構・電子制御回路採用!!
スピンドルテーパー
NO.6(2 1/2) ジャコブステーパー
錐の最大送り(mm)
80[タップ75]
テーブルタイプ
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
出力(W)
400
電源(V)
三相200
スイング(振り)(mm)
360
質量(kg)
80
取付チャック
チャック13G
高さ(mm)
1043
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
ねじ立て能力(mm)
スピンドル回転数(min-1[r.p.m])
電流(A)(50/60Hz)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06170132 BT13S(三相200V) (鋼材)M4〜10、(鋳鉄)M4〜12、(ステンレス)M4〜8 50Hz(2150・1500・1200・680・360・270)60Hz(2580・1800・1440・820・430・330) 1.8/1.7 ¥279,000 廃番
06170141 BT13SL(三相200V) (鋼材)M4〜10、(鋳鉄)M4〜12、(ステンレス)M4〜10 50Hz(1430・1000・800・450・240・180)60Hz(1720・1200・960・550・290・20) 2.4/2.1 ¥290,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく