充電式ドリルドライバー 日立工機 充電式ドライバドリル 【通販モノタロウ】 DS12DM(2HLCK)

充電式ドリルドライバー

 

充電式ドリルドライバー まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

コンパクトパワー!
クラス最強のモーター出力!(2002年1月現在当社調べ)
全長クラス最短!(2002年1月現在当社調べ)
緩み止め付シングルハンドチャック採用!
新形フラット電池搭載!
追い締め機構
トルク切換クラッチ付
樹脂ボディ
二段変速
ブレーキ付
無段変速
付属品
急速充電器(UC14YH)
3.0Ahニッケル水素電池(EB1230HL)
No2プラスビット、フック、ケース、電池カバー
穴あけ能力(mm) 鉄工
13(軟鋼/板厚1.6)
穴あけ能力(mm) 木工
27(板厚18)
穴あけ能力(mm) アルミ
13(板厚1.6)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
(高速)6.9[70]、(低速)23[235]
チャック能力(mm)
1.5〜13
回転数(min-1[r.p.m])
(高速)0〜1200/(低速)0〜350
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ6.8×50
ねじ締め能力(mm) 機械ねじ
M6
バッテリー電圧(V)
12(EB1230HL)
トルクレンジ(N・m)
(22段)0.49〜4.4(5〜45kgf・cm)
バッテリー
EB1230HL
質量(kg)
1.7
取付チャック
ねじ(UNF1/2-20)[キーレス・13VLRG-N]
充電時間(分)
27(UC14YH)
内容量
1丁
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05827053 DS12DM(2HLCK) ¥56,200 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく