電池パック 日立工機 バッテリー 【通販モノタロウ】 EB1230HL

電池パック

 
大容量タイプ
バッテリー容量(Ah)
3.0
適合機種
DS 13DV2、DS 12DVA、DS 12DM、DV 12DV、WH 12DM、WH 12DK、DW 18D、DB5D、UB 12D (WH 12DH、WR 12DH、CF 16D)( )内は旧形
種類
ニッケル水素電池
電圧(V)
12
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05827123 EB1230HL ¥15,300 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく