コードレスインパクトドライバ 日立工機 充電式インパクトドライバ 【通販モノタロウ】 WH12DM2(2RCK)

コードレスインパクトドライバ

 

コードレスインパクトドライバ まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

クラス最速の締付スピードとクラス最強の締付トルク
リングギアに衝撃吸収ダンバ搭載、太い巻線と大形ファンによる優れた耐久性
ライト付フック
部材が傷つきにくいプロテクタ標準装備
握りやすくバランスの良いハンドル形状
ポケットサイズの超コンパクト設計
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
135[1375]
打撃数(min-1[回/分])
0〜3200
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
0〜2600
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5〜M12
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5〜M10
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4〜M8
バッテリー電圧(V)
12(EB1230R)
バッテリー
EB1230R
質量(kg)
1.6
充電時間(分)
約21
六角軸二面幅(mm)
6.35
付属品
急速充電器(冷却機能付)、No2プラスビット、ライト付フック、ケース、電池カバー、予備電池
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05843652 WH12DM2(2RCK) ¥62,600 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく