空気洗浄式吸煙器

 

空気洗浄式吸煙器 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

はんだ付けの際に発生するフラックスやはんだの有害な成分を高性能フィルターより、0.3μmの粒子を98%以上カットし、清浄な空気にします。
移動可能なコンパクトサイズで、ライン変更やセル方式の生産現場にも簡単に対応できます。
ダクト+フードの吸込み口で、作業スペースの邪魔にならず、吸込み効率も抜群です。
1台で2本までの吸い込みダクトが付けられます。
電源(V)
AC100 50Hz / AC100 60Hz
消費電力(W)
100W / 120W
処理風量(m3/min)
3.5 、4.5(2本使用時)
付属品
メインフィルター・ガスフィルター(10枚)・プレフィルター(10枚)・キャップ
質量(kg)
約11.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
290×425×240
粒子捕集効率(%)
98以上(0.3μmD.O.P)捕集効率はJIS9908計数法にて測定。
騒音値(dB)
56 / 60(前面1m、無響音室にて測定)
ダクト径(Φmm)
75
内容量
1枚
注意
※本体にはダクトセットは含まれておりません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06567644 421-1 ¥98,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく