静電気除去装置 443-1

 

静電気除去装置 443-1 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

コンパクトで軽量の縦型で、卓上及びライン用など、あらゆる用途に適しています。
交流コロナ放電式の採用により、正負のイオン発生量のバランスが良好で、除電効果が高く経時変化の少ない装置です。
風向きが上下に変えられます。
風量調整機能を備えています。
イオンバランス
出荷時±10V以内に調整済
エスコ品番
EA321
トラスコ品番
282-0366
セット内容
本体、綿棒(3個)
質量(kg)
1.4
電源(V)
AC100
消費電力(W)
10
出力電圧
AC3.5KV
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
140×190×83
風量(m3/min)
1.2〜2.4(可変)
フィルター
プレフィルタ級
騒音値(dB)
40(A)
許容周囲温度(℃)
50
オゾン発生量(ppm)
0.01以下(吹出口前面150mm中央)
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06568177 443-1 ¥80,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく