はんだこて

 
温度ボタン表面に設定温度を表示していますので、設定温度が一目でわかります。また、温度ボタンさえ管理していれば、過失や無許可での設定温度の変更がありません。
全長(mm)
200(除コード)
質量(g)
55(除コード)
リーク電圧(mV)
2以下
消費電力(W)
51
電源
AC100V(50/60Hz)
ヒーター
セラミックヒーター
温度精度
390±10℃(出荷時)
設定温度(℃)
300、330、360、390、420、450、480
標準こて先
B型
こて先アース間抵抗(Ω)
2以下
リップル温度(℃)
±1(無負荷時)
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
セット内容
プラグ
電源コード
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06566515 933-1 933はんだごて(Mサイズ・二極接地型プラグ、こて先B型No.900M-T-B付)
温度ボタン(300・330・360・390・420・450・480)各1
二極接地型プラグ 3芯ゴムコード ¥8,500 廃番
06566524 933-2 933はんだごて(Mサイズ・平型プラグ、こて先B型No.900M-T-B付)
温度ボタン(300・330・360・390・420・450・480)各1
平型プラグ 2芯ゴムコード ¥8,000 廃番
40390515 933-2 933はんだごて(Mサイズ・平型プラグ、こて先B型No.900M-T-B付)
温度ボタン(300・330・360・390・420・450・480)各1
平型プラグ 2芯ゴムコード ¥8,000 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: エレパーツの修正

温度を設定できるので安心して使用できます。

これは注文コード 06566524 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2011-01-14]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく