はんだこて

 
温度ボタンによる温度設定/-300〜480℃まで30℃刻みでの温度設定が可能。正確な温度制御。こて先の温度調整/CALにより微調整が可能。
全長(mm)
210(除コード)
質量(g)
65(除コード)
リーク電圧(mV)
2以下
標準こて先
B型
ヒーター
セラミックヒーター
電源
AC100V(50/60Hz)
消費電力(W)
51
温度精度
390±10℃(出荷時)
設定温度(℃)
300、330、360、390、420、450、480
こて先アース間抵抗(Ω)
2以下
リップル温度(℃)
±1(無負荷時)
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
トラスコ品番
セット内容
プラグ
電源コード
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06566533 934-1 242-7303 933はんだごて(Lサイズ・二極接地型プラグ、こて先B型No.900L-T-B付)
温度ボタン(300・330・360・390・420・450・480)各1
二極接地型プラグ 3芯ゴムコード ¥8,500 廃番
06566542 934-2 242-7311 933はんだごて(Lサイズ・平型プラグ、こて先B型No.900L-T-B付)
温度ボタン(300・330・360・390・420・450・480)各1
平型プラグ 2芯ゴムコード ¥8,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく