ハンダゴテ・S型コテ部

 

ハンダゴテ・S型コテ部 商品レビューを投稿する

微少部品や高密度実装基板に、マイクロソルダリング向きです。
種別
Sサイズ
全長(mm)
176
質量(g)
25
最高温度(℃)
480
定格消費電力(W)
60
こて部コード(m)
1.2
こて接続コード
5芯シリコン耐熱コード
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06566402 900S ¥4,800 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく