こて部 911-01 (941用) 白光 電気式 【通販モノタロウ】 911-01

こて部 911-01 (941用)

 

こて部 911-01 (941用) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

簡単交換
こて先はカートリッジになっているため、付属の耐熱パッドで熱いこて先をつまんで引き抜き、後は新しいこて先を差し込むだけで完了。
引きはんだ用こて先
適量のはんだがのるよう、また余分なはんだが相手部品に付着しないように先端にボウル状のくぼみを設けたこて先です。(T1-2CM、T1-3CM)QFPやSOPの引きはんだ、パターンへの予備はんだに最適です。また、タッチアップによるブリッジの修正等も簡単に行えます。
機能
ヒーターとセンサーをセラミックで一体化したこて先です。
非常に小型になっていますが、熱応答性に優れており、熱回復特性が格段に向上しています。
静電気対策品
全長(mm)
172 (こて先2.4D型を付けた場合)
質量(g)
30 (こて先2.4D型を付けた場合)
消費電力(W)
45
コード長さ(m)
1.2
こて先アース間抵抗(Ω)
2以下
リーク電圧(mV)
2以下
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06632087 911-01 ¥6,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく