はんだ槽 SOLDERING POT

 

はんだ槽 SOLDERING POT 商品レビューを投稿する

温度制御機能
高絶縁抵抗(セラミックヒーター)
消費電力(W)
200
槽寸法(mm)
W50×H54×D50
質量(kg)
1.5
外形寸法(mm)
W135×H105×D224
ヒーター
セラミックヒーター100W×2
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(250℃時)
槽温度(℃)
100〜450
溶解質量(kg)
0.85
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06567531 No.96 ¥26,000 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06567531
No.96
09573453
FX-300-01
FX-300-01 鉛フリー対応アナログはんだ槽 (静止タイプ) 白光 09573453 鉛フリー対応アナログはんだ槽 (静止タイプ)
白光 1セット
¥29,900
鉛フリー対応になりました。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく