電気ハンダゴテセット(ステーション+コテ部)

 

電気ハンダゴテセット(ステーション+コテ部) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

高精度の温度制御。設定温度を専用カードでロック。
熱容量の異なるS・M・Lサイズのこての交換により、ワークに応じたはんだ付けが可能に。
用途
こてSサイズ/微小部品や高密度実装基板に。
こてMサイズ/標準サイズ。こて先の形状が最も豊富で様々な作業に対応。
こてLサイズ/大型部品。設定温度をできる限り低くしたいときに。
消費電力(W)
60
機能
デジタル表示・エラーチェック機能
温度精度
設定温度に対して±10℃、無負荷時リップル温度±1℃
標準こて先
B型
ステーション外形寸法(mm)
120(W)×93(H)×170(D)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
プラグ
二極接地型プラグ
ステーション質量(kg)
1.3(除コード)
こて先アース間抵抗(Ω)
2以下
ステーション出力
24V
こて部消費電力
50W(24V)
こて部リーク電圧
2mV以下
こて部コード(m)
1.2
電源コード
三芯ゴムコード
制御温度(℃)
200〜480
温度設定方式
(ロック方式)カードキー式
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
セット内容
こて部全長(mm)
こて部質量(g)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02210266 937-1 937ステーション、カード、こて台(No.1141/クリーニングスポンジ付)
こて(Sサイズ、黒900S-ESD/No.900S-ESD、こて先B型No.900S-T-B付)
176(除コード) 25(除コード) ¥27,000 廃番 代替品有
02210275 937-2 937ステーション、カード、こて台(No.1142/クリーニングスポンジ付)
こて(Mサイズ、黒907/No.C1144、こて先B型No.900M-T-B付)
190(除コード) 44(除コード) ¥27,000 廃番
02210284 937-3 937ステーション、カード、こて台(No.1142/クリーニングスポンジ付)
こて(Lサイズ、黒908/No.C1146、こて先B型No.900L-T-B付)
200(除コード) 54(除コード) ¥27,000 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
02210266
937-1
58072296
FX888D-01BY
FX888D-01BY はんだステーション 白光 58072296 はんだステーション
白光 1台
¥16,331
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
02210284
937-3
58072296
FX888D-01BY
FX888D-01BY はんだステーション 白光 58072296 はんだステーション
白光 1台
¥16,331
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく