24Vステーションタイプ 936(ESD)

 

24Vステーションタイプ 936(ESD) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

温度設定ダイヤルのネジ止め(固定による温度管理)
鉛フリーはんだ対応
絶縁トランス内蔵(24V出力)
こて先アース
ゼロクロススイッチングによる温度制御
静電気対策品
用途
こてSサイズ/微小部品や高密度実装基板に。
こてMサイズ/標準サイズ。こて先の形状が最も豊富で様々な作業に対応。
こてLサイズ/大型部品。設定温度をできる限り低くしたいときに。
消費電力(W)
60
リーク電圧(mV)
(こて部)2以下
温度精度
設定温度に対して±10℃、無負荷時リップル温度±1℃
標準こて先
B型
こて接続コード
1.2m
ステーション外形寸法(mm)
120(W)×93(H)×170(D)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
プラグ
二極接地型プラグ
ステーション質量(kg)
1.3(除コード)
こて先アース間抵抗(Ω)
2以下
ステーション出力
24V
こて部消費電力
50W(24V)
電源コード
3芯ゴムコード
制御温度(℃)
200〜480
温度設定方式
(ロック方式)ダイヤル式
内容量
1セット
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
セット内容
こて部質量(g)
こて部全長(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06566393 No.936-5 936ステーション(黒)
こて(Sサイズ、黒900S-ESD/No.900S-ESD、こて先B型No.900S-T-B付)
六角レンチ(1.5mm)
こて台(No.1141/クリーニングスポンジ付)
25(除コード) 176(除コード) ¥19,000 廃番
02210241 No.936-6 936ステーション(黒)
こて(Mサイズ、黒907-ESD/No.C1144、こて先B型No.900M-T-B付)
六角レンチ(1.5mm)
こて台(No.1142/クリーニングスポンジ付)
44(除コード) 190(除コード) ¥19,000 廃番
02210257 No.936-7 936ステーション(黒)
こて(Lサイズ、黒908-ESD/No.C1146、こて先B型No.900L-T-B付)
六角レンチ(1.5mm)
こて台(No.1142/クリーニングスポンジ付)
54(除コード) 200(除コード) ¥19,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく