ハッコーレッドセット 白光 電気式 【通販モノタロウ】 510〜

ハッコーレッドセット

 

ハッコーレッドセット 5.00 (2件の商品レビュー)

電子工作、模型、プリント基板、電源コードスイッチ配線等に(はんだペースト簡易こて台付)
コード長さ(m)
約1
内容量
1セット
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
消費電力(W)
セット内容
コテ先寸法(mm)
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05837221 510 30 本体(ハッコーレッド501)、糸はんだ(50%、Φ1.6mm)、チューブ入りペースト(10g)、簡易こて台 Φ4×70(ハッコーレッド501) ¥1,100 廃番
39246812 511 60 本体(ハッコーレッド503)、糸はんだ(50%、Φ1.6mm)、チューブ入りペースト(10g)、簡易こて台 Φ6×85(ハッコーレッド503) ¥1,300 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 自動車や単車の配線接続に。

一式セットになっていて手軽にはんだ付けがができる初心者にはとても便利なキットと思います。

これは注文コード 39246812 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-02-13]

満足度: 5

用途: 仕事用、基板半田修正等

単品購入とあまり値段も変わらないので
スタンド付きのセットを購入。
ごく普通ハンダコテですね。

これは注文コード 39246812 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-10-02]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく