ハッコージュニアセット JUNIOR

 

ハッコージュニアセット JUNIOR 4.00 (2件の商品レビュー)

はんだ・ペースト付
こて先は熱伝導に優れた銅こて先です
銅こて先は熱やペーストにより酸化し、はんだによる侵蝕で変形 (溶けた様な状態)します。その際はヤスリでこて先を整えてご使用ください。
用途
銅、真鍮、トタン、ブリキ板の補修に。
トラスコ品番
112-2019
セット内容
本体(ハッコージュニアI型)、糸はんだ(50%、Φ1.6mm)、チューブ入りペースト (10g)
内容量
1セット
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
電源(V)
消費電力(W)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06175802 714 AC100 100 ¥1,700 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3

用途: 同軸ケーブルのはんだ付け

温度上昇に少し時間が掛かっているように思えまが100wですから仕方ないかな?
熱の伝わり方としては素早いですさすが100wですね

これは注文コード 06175802 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社久保田金型工作所 様 [2017-01-18]

満足度: 5

用途: ハンダ補修

すぐあたたまり良好です

これは注文コード 06175802 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-01-17]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく