ツールセット (オートメカニック用) トネ TONE (前田金属工業) 両開きタイプ 【通販モノタロウ】 700AX

ツールセット (オートメカニック用)

 

ツールセット (オートメカニック用) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

V形3段式メタルケース。
全段プラスチックトレー付。
セット内容
ソケット(6角):4S-10、12、13、14
・ソケット(12角):4D-17、19、21、22、24
・プラグソケット(6角、マグネット付):4P-16、20.6
・ラチェットハンドル:371
・ボールジョイント:BJ40
・エクステンションバー:321(150mm)
・ロングスパナセット:45M(LS-5.507、0810、1012、1113、1214、1417)
・ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°):M44-1012、1417、1921、2224
・モンキレンチ(目盛付):MW-250
・ラジオペンチ:RP-150
・コンビネーションプライヤ:CP-200
・強力ニッパ:KN-150
・貫通ドライバー:KMD-100 (-)角軸プラスチック柄、KPD-001、002、003 (+)角軸プラスチック柄、スタビードライバー:SD-M (-)角軸プラスチック柄。
SD-P (+)角軸プラスチック柄。
・割柄ドライバー:YMD-150 (-)角軸プラスチック柄。
・コンビネーションハンマー:BHC-10(1ポンド)
・ブレーキシューツール:BST-110
・スクレバーナイフ:25×160(SCN160)
収納ケース:2215
トラスコ品番
120-0399
寸法(mm)
410×220×195
質量(kg)
9.8
差込角(mm[inch])
12.7 [1/2]
セット商品数
38
内容量
1セット(38点組)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02175257 700AX ¥82,530 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく