壁掛型隔測式温度計

 

壁掛型隔測式温度計 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。
食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。
離れた場所の温度を測定する工業用温度計。
材質
ガラス(透明板)
SUS304(ケース、感温部、取付ネジ、リード)
タイプ
水銀封入式
取付ねじ
PT1/2
取付穴数
3
感温部太さ×長さ
Φ12×100mm
設置方式
壁掛け
温度計の種類
隔測式
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
8 件中 1 - 8 件
注文
コード

品番
測定範囲(℃)
表面処理
ケース外径(Φmm)
取付穴径(Φmm)
ケース構造
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02791397 SB-100S 0〜300 電解研磨 110 5.5 防滴:保護等級2 ¥31,000 返品不可 廃番
02791406 SB-100S 0〜500 電解研磨 110 5.5 防滴:保護等級2 ¥41,000 返品不可 廃番
02791415 SB-150S 0〜300 ホーニング加工 154 8 屋内型 ¥35,000 返品不可 廃番
02791424 SB-150S 0〜500 ホーニング加工 154 8 屋内型 ¥42,000 返品不可 廃番
32740057 LB-100S 0〜300 電解研磨 110 5.5 防滴:保護等級2 ¥31,000 返品不可 廃番
32740066 LB-100S 0〜500 電解研磨 110 5.5 防滴:保護等級2 ¥41,000 返品不可 廃番
32740075 LB-150S 0〜300 ホーニング加工 154 8 屋内型 ¥35,000 返品不可 廃番
32740084 LB-150S 0〜500 ホーニング加工 154 8 屋内型 ¥42,000 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく