食品用標準高温センサ(防水) SWP-02

 

食品用標準高温センサ(防水) SWP-02 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

食品用標準高温センサ。
防水(保護等級6)。
0℃精度向上品。
測定精度
-15.0℃〜-0.1℃:±(5%rdg+0.1)℃または±0.3℃のどちらか大きい値
0.0〜240.0℃:±(0.5%rdg+0.1)℃または±0.3℃のどちらか大きい値
測定範囲(℃)
-15〜240
寸法(mm)・形状
Φ3×100mm(先トガリ)
TGK品番
359-70-23-14
質量(g)
約120(コード1m)
仕様
コード1m付
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02790374 No.8001-62 ¥8,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく