レバー回転爪つきジャッキ 今野製作所(EAGLE) 物流・保管用品 【通販モノタロウ】 MG-200

レバー回転爪つきジャッキ

 

レバー回転爪つきジャッキ まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

爪により20mm程度のわずかの隙間で、低位置から持ち上げる事ができますので、重量機械、建物の移動、据え付けなどに適しています。
頭部、爪部の両方が使えるため、幅広い場面で使用できます。
油圧式なので1〜2mmの微調整ができるため、精密機械の据付、レベル調整に便利です。
鋳鋼一体成形による堅牢な爪部です。
ラムピストンは硬質クロムメッキを施し、錆びにくく耐久性に富み滑らかな上昇、下降が出来ます。
爪とジャッキ本体はアリ溝加工のスライドレールでがっちり保持。
厳しい偏荷重に耐えるため、本体には爪つきジャッキ専用の高品質部品を使用。
用途
プレス等、重量機械の運送、据え付け
大型精密機械の組立工程
建物の移動、補修工事
機械のレベル調整、芯出し
橋梁、造船、鉄骨建築
防災用資材
種別
標準タイプ
質量(kg)
38
揚程(mm)
144
本体寸法(mm)高さ
331
頭部荷重(kN[t])
200[20]
ベット幅(mm)
228
爪幅(mm)
100
爪長さ(mm)
60
爪最低位(mm)
28
ベット長さ(mm)
280
爪荷重(kN[t])
100[10]
内容量
1台
注意
※呼び荷重以上では使用しないでください。
リリーズスクリューは2回転以上ゆるめないでください。
重量物等は必ず爪部の元まで垂直に差し込んでください。
給油時は必ず指定のオイルをご使用ください。(ISO VG♯22〜46の一般油圧作動油)
ジャッキで重量物等を持ち上げた状態で保持する場合は安全のため必ず適切な保持台で支えてください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02138385 MG-200 ¥125,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく