JET コンパクトペール缶クリーナー

 

JET コンパクトペール缶クリーナー まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

液体、粉体何でも吸引
軽量小型の簡便タイプ
家庭用電源100Vがあればどこでも使用できます
水、油、ヘドロの液体から、ガラスの破片、金属切粉、セメント粉等なんでも吸引。
ちょっとした機械まわりの清掃に!
用途
汚水処理場などの沈砂地のヘドロ
建設工事現場の廃水処理
オイルタンクのスラッジ除去
液体の移しかえ
セメント、ガラス破片の回収
タンク容量(L)
20
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
315×315×500
仕様
フルアタッチメント仕様
付属品
アタッチメント一式(ホース(Φ38×2.5m)・V6ハンドル・V7ハンドル、曲がり管、インテーク、マスターノズル、ブラシ、スキージー、スキメグチ)、ペール缶
質量(kg)
13
コード長さ(m)
5
モーター出力(kW)
1.0
吸込仕事率(W)
230
風量(m3/min)
2.2
吸入圧(kPa)
21.56(2250mmH2O)
騒音値(dB)
78
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
電源(V)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05843564 JE-250-2 単相100 ¥73,900 返品不可 廃番 代替品有
05843573 JE-250-2 単相200 ¥83,900 返品不可 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
05843564
JE-250-2
10774005
JE-250-3N型 100V
JE-250-3N型 100V JETペール缶クリーナー 三立機器 10774005 JETペール缶クリーナー
三立機器 1台
¥56,900
付属品が少ないですが、価格は安いです。
05843564
JE-250-2
10761615
JE-250-3D型 100V
JE-250-3D型 100V JETペール缶クリーナー 三立機器 10761615 JETペール缶クリーナー
三立機器 1台
¥63,900
機能が向上した分、価格も上がっています。
05843573
JE-250-2
10761624
JE-250-3D型 200V
JE-250-3D型  200V JETペール缶クリーナー 三立機器 10761624 JETペール缶クリーナー
三立機器 1台
¥74,900
機能が向上した分、価格も上がっています。
05843573
JE-250-2
10774014
JE-250-3N型 200V
JE-250-3N型 200V JETペール缶クリーナー 三立機器 10774014 JETペール缶クリーナー
三立機器 1台
¥59,900
付属品が少ないですが、価格は安いです。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく