グラウンドフラッグ(カート)

 

グラウンドフラッグ(カート) 商品レビューを投稿する

通水したまま水流調節ができる便利なCノズルR。止水を含め8つの水流が選べます。
ロータリーコネクターにより、360°回転、ホースのねじれを防ぎます。
散水ホースを固定するホースフック、ワンタッチで脱着可能なコレクターを固定するニップルポッチ、ホースを巻く時の踏み台として使用するアルミパイプ付き。
中間補強糸により耐圧性に優れているホース。紫外線カットし、藻の発生を防いでくれます。
取っ手の前にスポンジなどが入る便利な小物入れ。
(ドラム)ストーンカラー
(ホース) ロイヤルグリーン
(本体)ロイヤルグリーン
ホース長さ(m)
(給水側)1.2
(散水側)30
種別
多機能ノズル、金属製
質量(kg)
8.51
ホース内径(Φmm)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40.3×85.5×46.3
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05827543 GFR5-M30R ¥18,500 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく