ハンディープチリール 三洋化成 配管・水廻り設備部材 【通販モノタロウ】 HDP-F10BR

ハンディープチリール

 

ハンディープチリール まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

巻き取り時のホースの乱れをフルカバーにすることで解消、巻き取りもとっても簡単。
スムーズな通水が行えるようドラム芯に折れ防止ガイドを作りました。
ホースリール持ち運びの際に水濡れせぬよう、コネクターニップルをつくりました。
「リールを持って散水バージョン」と「リールを置いて散水バージョン」とをワンタッチで自由に変換できます。
収納時には、裏面のツメに1.5m(短い方)のホースを収納でき、フックに掛けることもできます。
作業がスムーズに行えるよう、摩擦抵抗軽減処理を施したホースを使用。また、環境庁の指定する環境ホルモンと疑われているビスフェノールA・アルキルフェノール・重金属等を使用しておりません。
用途
お庭の散水に。ベランダ園芸の散水に。洗車やお掃除に。
付属品
多機能ノズル(7種類)、蛇口用プラグセット、コネクターエルボ
質量(kg)
1.75
ドラム: クリアブルー/ホース: クリアブルー
内径(Φmm)
7
ホース長さ(m)
10
補助ホース長さ(m)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
29.5×21.3×28.7
色(本体)
ストーンカラー
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05827552 HDP-F10BR ¥4,200 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく