ホームリール ヴァルナ

 

ホームリール ヴァルナ 商品レビューを投稿する

ノズルフック: 横にスライド可能。左で固定することができる便利なフック。
耐圧・防藻ホース: 中間補強糸により耐圧性に優れています。紫外線をカットし、藻の発生を防いでくれます。
蛇口ジョイント: 蛇口とホースのつなぎ役。スピーディにしっかりと取り付けることができます。
付属品
多機能ノズル(7種類)
質量(kg)
4.55
ドラム: ネイビーブルー/ホース: ブラック×ブルー
内径(Φmm)
12
ホース長さ(m)
20
補助ホース長さ(m)
1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30×33.8×33.8
色(本体)
ストーンカラー
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05827525 V4-206NB ¥5,800 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
05827525
V4-206NB
35105551
NPR20GN
NPR20GN オーシャン グリーンライフ 35105551 オーシャン
グリーンライフ 1台
¥3,690
メーカー違いの相当品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく