OKコート 鋼用超硬ソリッドエンドミル 岡崎精工 スクエアエンドミル 【通販モノタロウ】 SED4WA020〜

OKコート 鋼用超硬ソリッドエンドミル

 

OKコート 鋼用超硬ソリッドエンドミル まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

刃長が刃径の倍の長さです。
材質
EMO(超微粒超硬合金)
刃数
4
表面処理
(Ti、AI)Nコーティング (OKコート)
刃径公差
-0.01〜-0.03
シャンク径公差
h6
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
8 件中 1 - 8 件
注文
コード

品番
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長L(mm)
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
04297806 SED4WA020 45 4 2 4 45 ¥3,500 廃番
04297815 SED4WA030 45 6 3 6 45 ¥3,500 廃番
04297824 SED4WA040 45 8 4 6 45 ¥3,500 廃番
04297833 SED4WA050 50 10 5 6 50 ¥3,900 廃番
04297842 SED4WA060 50 12 6 6 50 ¥4,000 廃番
04297851 SED4WA080 60 16 8 8 60 ¥5,700 廃番
04297867 SED4WA100 70 20 10 10 70 ¥7,200 廃番
04297876 SED4WA120 75 22 12 12 75 ¥9,900 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく