セルフロック(墜落防止器)

 

セルフロック(墜落防止器) 商品レビューを投稿する

高所作業の墜落災害防止に!
もし、足を踏み外しても瞬時に落下をストップ!
安全に自由に作業能率をUP!
強化プラスチックの軽量タイプ
人体用
賠償責任保険付き
付属品
カラビナ
質量(kg)
7.9
使用荷重(kg)
30〜120
ロープ長さ(m)
20
使用ロープ径(mm)
4.4
連結部強さ(kN)
16
最大衝撃荷重(kN)
5.1
落下距離(m)
1.3
内容量
1台
注意
※性能は、安全帯構造指針の試験方法による数値です。
※墜落事故で作動したセルフロックは、絶対に再使用しないでください。必ずメーカーの検査(総検査)を受けてください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06421667 SL-20 ¥101,200 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく