カーゴプレスタ

 

カーゴプレスタ まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積算荷数も増やせます。
拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。
積載物を錆で汚しません。
カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。
質量(kg)
58
タイプ
床板スチールタイプ
積載荷重(kg)
500
間口(mm)外寸/内寸
1150/1090
奥行(mm)外寸/内寸
800/745
高さ(mm)外寸/内寸
1700/1460
内容量
1台
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
03366133 WK6-115 メーカー直送品
返品不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく