チップ CCGT-F 京セラ ひし形 【通販モノタロウ】 CCGT040101L-F〜

チップ CCGT-F

 
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
切削領域
仕上げ(F・FSF)
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
04873793 CCGT040101L-F 4.8 7 1.59 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥14,100 メーカー直送品 廃番
04873976 CCGT040104L-F 4.8 7 1.59 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥14,100 メーカー直送品 廃番
04874021 CCGT040104L-F 4.8 7 1.59 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥12,000 メーカー直送品 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく