チップ CCGT-U 京セラ ひし形 【通販モノタロウ】 CCGT060202FR-U

チップ CCGT-U

 
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
切削領域
低送り(U・USF)
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
04874773 CCGT060202FR-U 6.5 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥11,800 メーカー直送品 廃番
04874791 CCGT060202FR-U 6.5 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥13,800 メーカー直送品 廃番
04874816 CCGT060202FR-U 6.5 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥11,000 廃番
04874843 CCGT060202FR-U 6.5 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥10,000 メーカー直送品 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく