チップ CNMA

 
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
内容量
1箱(10個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
04879987 CNMA120404 12.9 0 4.76 円筒穴 0.4 なし ¥10,600 メーカー直送品 廃番
04880084 CNMA120408 12.9 0 4.76 円筒穴 0.8 なし ¥10,600 メーカー直送品 廃番
09472881 CNMA120404 12.9 0 4.76 円筒穴 0.4 なし ¥7,700 メーカー直送品 廃番
09472897 CNMA120408 12.9 0 4.76 円筒穴 0.8 なし ¥7,700 メーカー直送品 廃番
09472906 CNMA120412 12.9 0 4.76 円筒穴 1.2 なし ¥7,700 メーカー直送品 廃番
09472915 CNMA120416 12.9 0 4.76 円筒穴 1.6 なし ¥7,700 メーカー直送品 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく