チップ CNMG-HK

 
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
04881107 CNMG120404HK 12.9 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥8,500
¥5,790 1 ¥5,790
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
04881082 CNMG120404HK 12.9 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥7,700 廃番
01813936 CNMG120404HK TN60 12.9 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥8,500 廃番
01814042 CNMG120408HK TN60 12.9 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥8,500 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく