チップ CNMG-CS 京セラ ひし形 【通販モノタロウ】 CNMG120404CS〜

チップ CNMG-CS

 
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
15 件中 1 - 15 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
09471612 CNMG120408CS 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥7,700
¥5,290 1 ¥5,290
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
09471637 CNMG120412CS 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥7,700
¥5,290 1 ¥5,290
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
09471646 CNMG120412CS 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥7,700
¥5,290 1 ¥5,290
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
04881834 CNMG120408CS 1箱(10個入) 12.9 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥7,700 廃番
09471594 CNMG120404CS 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥7,700 メーカー直送品 廃番
09471603 CNMG120404CS 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥7,700 メーカー直送品 廃番
09471621 CNMG120408CS 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥7,700 メーカー直送品 廃番
37866805 CNMG120408CS 1箱(10個入) 12.9 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥7,700 返品不可 廃番
04880863 CNMG120404CS 1箱(10個入) 12.9 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥7,700 廃番
04880872 CNMG120404CS 1箱(10個入) 12.9 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥10,300 廃番
04880881 CNMG120404CS 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥8,500 廃番
04881843 CNMG120408CS 1箱(10個入) 12.9 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥10,300 廃番
04881852 CNMG120408CS 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥8,500 メーカー直送品 廃番
04883015 CNMG120412CS 1箱(10個入) 12.9 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥7,700 廃番 代替品有
04883033 CNMG120412CS 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥8,500 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
04883015
CNMG120412CS
09471646
CNMG120412CS
CNMG120412CS チップ CNMG-CS 京セラ 09471646 チップ CNMG-CS
京セラ 1箱(10個)
¥5,290
材質が変わりました。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく