チップ CNMG-HU 京セラ ひし形 【通販モノタロウ】 CNMG120408HU CA5525〜

チップ CNMG-HU

 
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番
内容量
形状
切刃長さ(mm)
材質
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
04882491 CNMG120408HU 1箱(10個入) ひし形80° 12.9 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥9,400 廃番
09472784 CNMG120408MU CA6525 1箱(10個) ひし形80° 12.9 CA5525 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥7,700 メーカー直送品 廃番
01811617 CNMG120408HU CA5525 1箱(10個) ひし形80° 12.9 CA5525 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥7,700 メーカー直送品 廃番
01812466 CNMG120408HU CA6515 1箱(10個) ひし形80° 12.9 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥7,700 廃番
01812746 CNMG120408HU CA6525 1箱(10個) ひし形80° 12.9 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥7,700 廃番
01812834 CNMG120412HU CA6525 1箱(10個) ひし形80° 12.9 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥7,700 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく