チップ CNMG-XS

チップ CNMG-XS 京セラ

切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ両面 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
お気に入りに追加
25件中 1~25件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09472775 CNMG120408XS CA5525 1箱(10個)
9,000
6,498
7,148 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
01809912 CNMG120408XS CA530 1箱(10個)
9,000
5,998
6,598 (税込)
8日以内出荷
01908996 CNMG120408XS CA510 1箱(10個)
9,000
5,998
6,598 (税込)
6日以内出荷
04882735 CNMG120408XS 1箱(10個)
10,300
 
 
取扱い終了
01813796 CNMG120408XS PV90 1箱(10個)
9,400
 
 
取扱い終了
04882717 CNMG120408XS 1箱(10個)
7,700
 
 
取扱い終了
09472757 CNMG120408XS CA5505 1箱(10個)
7,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
09472766 CNMG120408XS 1箱(10個)
7,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
04882726 CNMG120408XS 1箱(10個)
9,400
 
 
取扱い終了
04882744 CNMG120408XS 1箱(10個)
8,500
 
 
取扱い終了
04882753 CNMG120408XS 1箱(10個)
8,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
04882762 CNMG120408XS 1箱(10個)
8,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
10131274 CNMG120408XS 1箱(10個)
14,800
 
 
取扱い終了
10131283 CNMG120408XS 1箱(10個)
6,100
 
 
取扱い終了
10198395 CNMG120408XS 1箱(10個)
7,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
10198404 CNMG120408XS 1箱(10個)
6,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40589963 CNMG120408XS 1箱(10個)
6,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40589972 CNMG120408XS 1箱(10個)
7,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
48892121 CNMG120408XS TN6010 1パック(10個)
6,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
01811005 CNMG120408XS CA5515 1箱(10個)
8,500
 
 
取扱い終了
01811687 CNMG120408XS CA5525 1箱(10個)
7,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
01813498 CNMG120408XS PV7025 1箱(10個)
7,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
01814112 CNMG120408XS TN60 1箱(10個)
8,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
01910055 CNMG120408XS CA515 1箱(10個)
7,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
01911358 CNMG120408XS CA525 1箱(10個)
7,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04882735 CNMG120408XS 09472775 CNMG120408XS CA5525 CNMG120408XS CA5525 チップ CNMG-XS 京セラ 09472775 チップ CNMG-XS 京セラ 1箱(10個) 6,498 税込7,148 材質が変わりました。
01813796 CNMG120408XS PV90 74260139 CNMG120408XS PV730 画像準備中 チップ サーメット 旋削用 京セラ 1箱(10個) 5,398 税込5,938 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする