チップ CNMG-WQ 京セラ ひし形 【通販モノタロウ】 CNMG120408WQ CA530〜

チップ CNMG-WQ

 
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
51 件中 1 - 50 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
01810822 CNMG120404WQ CA5515 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥7,700
¥4,990 1 ¥4,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
01809885 CNMG120408WQ CA530 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥7,700
¥4,990 1 ¥4,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
01810978 CNMG120408WQ CA5515 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥7,700
¥4,990 1 ¥4,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
01810043 CNMG120412WQ CA530 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥7,700
¥4,990 1 ¥4,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
01811127 CNMG120412WQ CA5515 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥7,700
¥4,990 1 ¥4,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
01811504 CNMG120404WQ CA5525 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥7,700
¥4,990 1 ¥4,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
01813367 CNMG120404WQ PV7025 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥7,000
¥4,790 1 ¥4,790
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
01811662 CNMG120408WQ CA5525 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥7,700
¥4,990 1 ¥4,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
01811802 CNMG120412WQ CA5525 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥7,700
¥4,990 1 ¥4,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
01908576 CNMG120404WQ CA510 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥7,700
¥4,990 1 ¥4,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
01908926 CNMG120408WQ CA510 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥7,700
¥4,990 1 ¥4,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
01813464 CNMG120408WQ PV7025 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥7,000
¥4,790 1 ¥4,790
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
01814085 CNMG120408WQ TN60 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥8,500
¥5,790 1 ¥5,790
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
01909267 CNMG120412WQ CA510 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥7,700
¥4,990 1 ¥4,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
01912514 CNMG120404WQ CA530 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥7,700
¥4,990 1 ¥4,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
06297907 CNMG120408WQ 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥7,000 メーカー直送品 廃番
09470903 CNMG120404WQ 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥7,700 メーカー直送品 廃番
09470912 CNMG120404WQ 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥7,700 メーカー直送品 廃番
09470921 CNMG120404WQ 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥7,700 メーカー直送品 廃番
09470937 CNMG120408WQ 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥7,700 メーカー直送品 廃番
09470946 CNMG120408WQ 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥7,700 メーカー直送品 廃番
09470955 CNMG120408WQ 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥7,700 メーカー直送品 廃番
09470964 CNMG120412WQ 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥7,700 メーカー直送品 廃番
09470973 CNMG120412WQ 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥7,700 メーカー直送品 廃番
09470982 CNMG120412WQ 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥7,700 メーカー直送品 廃番
40589132 CNMG120404WQ 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥7,000 メーカー直送品 廃番
40589141 CNMG120404WQ 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥7,000 メーカー直送品 廃番
40589123 CNMG120404WQ 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥6,300 メーカー直送品 廃番
40589832 CNMG120408WQ 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥7,700 メーカー直送品 廃番
40589857 CNMG120408WQ 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥7,000 メーカー直送品 廃番
40589866 CNMG120408WQ 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥7,000 メーカー直送品 廃番
40589823 CNMG120408WQ 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥6,300 メーカー直送品 廃番
40589841 CNMG120408WQ 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥7,700 メーカー直送品 廃番
40590243 CNMG120412WQ 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥7,700 メーカー直送品 廃番
40590252 CNMG120412WQ 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥7,700 メーカー直送品 廃番
48891963 CNMG120404WQ TN6010 1パック(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥6,300 廃番 代替品有
48892067 CNMG120408WQ TN6010 1パック(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥6,300 廃番 代替品有
01810357 CNMG120404WQ CA5505 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥7,700 メーカー直送品 廃番
01810472 CNMG120408WQ CA5505 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥7,700 メーカー直送品 廃番
01810558 CNMG120412WQ CA5505 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥7,700 メーカー直送品 廃番
01813184 CNMG120404WQ PV7020 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥7,000 廃番 代替品有
01813254 CNMG120408WQ PV7020 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥7,000 廃番 代替品有
01909705 CNMG120404WQ CA515 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥7,700 メーカー直送品 廃番
01813972 CNMG120404WQ TN60 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥8,500 メーカー直送品 廃番
01814252 CNMG120404WQ TN6020 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥6,300 廃番 代替品有
01814313 CNMG120408WQ TN6020 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥6,300 廃番 代替品有
01911026 CNMG120404WQ CA525 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥7,700 メーカー直送品 廃番
01909994 CNMG120408WQ CA515 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥7,700 メーカー直送品 廃番
01911324 CNMG120408WQ CA525 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥7,700 メーカー直送品 廃番
01910283 CNMG120412WQ CA515 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥7,700 メーカー直送品 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
48891963
CNMG120404WQ TN6010
24639624
CNMG120404WQ
画像準備中 チップ CNMG WQ
京セラ 1箱(10個)
¥3,990
材質に違いがあります
48892067
CNMG120408WQ TN6010
24639868
CNMG120408WQ
画像準備中 チップ CNMG WQ
京セラ 1箱(10個)
¥3,990
材質に違いがあります
01813184
CNMG120404WQ PV7020
20937105
CNMG120404WQ
画像準備中 チップ CNMG
京セラ 1箱(10個)
¥4,990
材質に違いがあります
01813254
CNMG120408WQ PV7020
20937394
CNMG120408WQ
画像準備中 チップ CNMG
京セラ 1箱(10個)
¥4,990
材質に違いがあります
01814252
CNMG120404WQ TN6020
20937114
CNMG120404WQ
画像準備中 チップ CNMG
京セラ 1箱(10個)
¥4,390
材質に違いがあります
01814313
CNMG120408WQ TN6020
20937403
CNMG120408WQ
画像準備中 チップ CNMG
京セラ 1箱(10個)
¥4,390
材質に違いがあります

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく