チップ CPMH

 
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
7.94
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
22 件中 1 - 22 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
04885352 CPMH080204 1箱(10個入) 8.1 11 2.38 一部円筒穴片面70°〜90° 0.4 片面 ¥6,300 廃番
04885361 CPMH080204 1箱(10個入) 8.1 11 2.38 一部円筒穴片面70°〜90° 0.4 片面 ¥6,300 廃番
04885395 CPMH080204 1箱(10個入) 8.1 11 2.38 一部円筒穴片面70°〜90° 0.4 片面 ¥8,300 廃番
04885404 CPMH080204 1箱(10個入) 8.1 11 2.38 一部円筒穴片面70°〜90° 0.4 片面 ¥9,100 廃番
04885456 CPMH080204 1箱(10個) 8.1 11 2.38 一部円筒穴片面70°〜90° 0.4 片面 ¥8,300 廃番
04885465 CPMH080204 1箱(10個) 8.1 11 2.38 一部円筒穴片面70°〜90° 0.4 片面 ¥8,300 メーカー直送品 廃番
04885483 CPMH080204 1箱(10個) 8.1 11 2.38 一部円筒穴片面70°〜90° 0.4 片面 ¥6,500 メーカー直送品 廃番
04885492 CPMH080204 1箱(10個) 8.1 11 2.38 一部円筒穴片面70°〜90° 0.4 片面 ¥7,500 メーカー直送品 廃番
04885517 CPMH080204 1箱(10個) 8.1 11 2.38 一部円筒穴片面70°〜90° 0.4 片面 ¥6,000 メーカー直送品 廃番
06349707 CPMH080204 1箱(10個) 8.1 11 2.38 一部円筒穴片面70°〜90° 0.4 片面 ¥5,500 メーカー直送品 廃番
06349716 CPMH080204 1箱(10個) 8.1 11 2.38 一部円筒穴片面70°〜90° 0.4 片面 ¥4,500 メーカー直送品 廃番
04885894 CPMH080208 1箱(10個) 8.1 11 2.38 一部円筒穴片面70°〜90° 0.8 片面 ¥8,300 廃番
09479224 CPMH080204 1箱(10個) 8.1 11 2.38 一部円筒穴片面70°〜90° 0.4 片面 ¥6,300 メーカー直送品 廃番
09479233 CPMH080204 1箱(10個) 8.1 11 2.38 一部円筒穴片面70°〜90° 0.4 片面 ¥6,300 メーカー直送品 廃番
09479242 CPMH080204 1箱(10個) 8.1 11 2.38 一部円筒穴片面70°〜90° 0.4 片面 ¥6,300 メーカー直送品 廃番
09479251 CPMH080208 1箱(10個) 8.1 11 2.38 一部円筒穴片面70°〜90° 0.8 片面 ¥6,300 メーカー直送品 廃番
09479267 CPMH080208 1箱(10個) 8.1 11 2.38 一部円筒穴片面70°〜90° 0.8 片面 ¥6,300 メーカー直送品 廃番
09479276 CPMH080208 1箱(10個) 8.1 11 2.38 一部円筒穴片面70°〜90° 0.8 片面 ¥6,300 メーカー直送品 廃番
09512937 CPMH080204 1箱(10個) 8.1 11 2.38 一部円筒穴片面70°〜90° 0.4 片面 ¥6,300 メーカー直送品 廃番
09512946 CPMH080204 1箱(10個) 8.1 11 2.38 一部円筒穴片面70°〜90° 0.4 片面 ¥6,300 メーカー直送品 廃番
09512955 CPMH080208 1箱(10個) 8.1 11 2.38 一部円筒穴片面70°〜90° 0.8 片面 ¥6,300 メーカー直送品 廃番
09512964 CPMH080208 1箱(10個) 8.1 11 2.38 一部円筒穴片面70°〜90° 0.8 片面 ¥6,300 メーカー直送品 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく