チップ CPMH-HQ

 
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
23 件中 1 - 23 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
04886962 CPMH090308HQ 1箱(10個入) 9.7 11 3.18 一部円筒穴片面70°〜90° 0.8 片面 ¥7,400 廃番 代替品有
04886971 CPMH090308HQ 1箱(10個入) 9.7 11 3.18 一部円筒穴片面70°〜90° 0.8 片面 ¥7,400 廃番
04886996 CPMH090308HQ 1箱(10個入) 9.7 11 3.18 一部円筒穴片面70°〜90° 0.8 片面 ¥8,300 廃番
04887005 CPMH090308HQ 1箱(10個入) 9.7 11 3.18 一部円筒穴片面70°〜90° 0.8 片面 ¥9,100 廃番 代替品有
04887014 CPMH090308HQ 1箱(10個入) 9.7 11 3.18 一部円筒穴片面70°〜90° 0.8 片面 ¥8,300 廃番
04887023 CPMH090308HQ 1箱(10個) 9.7 11 3.18 一部円筒穴片面70°〜90° 0.8 片面 ¥8,300 メーカー直送品 廃番
04887032 CPMH090308HQ 1箱(10個) 9.7 11 3.18 一部円筒穴片面70°〜90° 0.8 片面 ¥7,500 廃番
04887041 CPMH090308HQ 1箱(10個) 9.7 11 3.18 一部円筒穴片面70°〜90° 0.8 片面 ¥6,500 廃番
04887057 CPMH090308HQ 1箱(10個) 9.7 11 3.18 一部円筒穴片面70°〜90° 0.8 片面 ¥7,500 メーカー直送品 廃番
04887075 CPMH090308HQ 1箱(10個) 9.7 11 3.18 一部円筒穴片面70°〜90° 0.8 片面 ¥6,000 メーカー直送品 廃番
06349935 CPMH090308HQ 1箱(10個) 9.7 11 3.18 一部円筒穴片面70°〜90° 0.8 片面 ¥6,500 メーカー直送品 廃番
06349944 CPMH090308HQ 1箱(10個) 9.7 11 3.18 一部円筒穴片面70°〜90° 0.8 片面 ¥5,500 メーカー直送品 廃番
10133182 CPMH090304HQ 1箱(10個入) 9.7 11 3.18 一部円筒穴片面70°〜90° 0.4 片面 ¥1,400 廃番
10133191 CPMH090304HQ 1箱(10個入) 9.7 11 3.18 一部円筒穴片面70°〜90° 0.4 片面 ¥1,400 廃番
10133261 CPMH090308HQ 1箱(10個入) 9.7 11 3.18 一部円筒穴片面70°〜90° 0.8 片面 ¥6,500 廃番
10133277 CPMH090308HQ 1箱(10個入) 9.7 11 3.18 一部円筒穴片面70°〜90° 0.8 片面 ¥6,500 廃番
10133286 CPMH090308HQ 1箱(10個入) 9.7 11 3.18 一部円筒穴片面70°〜90° 0.8 片面 ¥6,500 廃番
10175121 CPMH090304HQ 1箱(10個) 9.7 11 3.18 一部円筒穴片面70°〜90° 0.4 片面 ¥7,400 メーカー直送品 廃番
10175137 CPMH090308HQ 1箱(10個) 9.7 11 3.18 一部円筒穴片面70°〜90° 0.8 片面 ¥7,400 メーカー直送品 廃番
10175146 CPMH090304HQ 1箱(10個) 9.7 11 3.18 一部円筒穴片面70°〜90° 0.4 片面 ¥8,300 メーカー直送品 廃番
10175155 CPMH090308HQ 1箱(10個) 9.7 11 3.18 一部円筒穴片面70°〜90° 0.8 片面 ¥8,300 メーカー直送品 廃番
10175164 CPMH090304HQ 1箱(10個) 9.7 11 3.18 一部円筒穴片面70°〜90° 0.4 片面 ¥8,300 メーカー直送品 廃番
10175173 CPMH090308HQ 1箱(10個) 9.7 11 3.18 一部円筒穴片面70°〜90° 0.8 片面 ¥8,300 メーカー直送品 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
04886962
CPMH090308HQ
09479215
CPMH090308HQ
CPMH090308HQ チップ CPMH-HQ 京セラ 09479215 チップ CPMH-HQ
京セラ 1箱(10個)
¥4,790
材質が変わりました。
04887005
CPMH090308HQ
09479215
CPMH090308HQ
CPMH090308HQ チップ CPMH-HQ 京セラ 09479215 チップ CPMH-HQ
京セラ 1箱(10個)
¥4,790
材質が変わりました。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく