チップ DNMG-GP 京セラ ひし形 【通販モノタロウ】 DNMG150404GP〜

チップ DNMG-GP

 
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
18 件中 1 - 18 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
04898442 DNMG150404GP 1箱(10個入) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥10,500 廃番
04898451 DNMG150404GP 1箱(10個入) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥11,000 廃番
04898467 DNMG150404GP 1箱(10個入) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥12,100 廃番
04898476 DNMG150404GP 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥10,000 メーカー直送品 廃番
04898485 DNMG150404GP 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥10,000 メーカー直送品 廃番
04898494 DNMG150404GP 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥10,000 廃番
04898503 DNMG150404GP 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥10,000 メーカー直送品 廃番
06351457 DNMG150404GP 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥10,000 メーカー直送品 廃番
06351466 DNMG150404GP 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥9,000 メーカー直送品 廃番
06351615 DNMG150408GP 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥10,000 メーカー直送品 廃番
09472951 DNMG150402GP 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.2 両面 ¥10,500 メーカー直送品 廃番
09472967 DNMG150402GP 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.2 両面 ¥10,500 メーカー直送品 廃番
09472976 DNMG150404GP 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥10,500 メーカー直送品 廃番
09472985 DNMG150404GP 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥10,500 メーカー直送品 廃番
09472994 DNMG150404GP 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥10,500 メーカー直送品 廃番
09473003 DNMG150408GP 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥10,500 メーカー直送品 廃番
09473012 DNMG150408GP 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥10,500 メーカー直送品 廃番
09473021 DNMG150408GP 1箱(10個) 15.5 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥10,500 メーカー直送品 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく