チップ GMG 京セラ 溝入れ・突っ切り 【通販モノタロウ】 GMG3020-030MG

チップ GMG

 
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
4.3
寸法W(mm)
3.0
寸法M(mm)
2.3
寸法R(mm)
0.3
切削領域
中切削(G)
内容量
1箱(10個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
材質
トラスコ品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
04915967 GMG3020-030MG KW10 207-2637 ¥26,500 メーカー直送品 廃番
04915985 GMG3020-030MG PR930 174-3589 ¥31,900 メーカー直送品 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく