チップ NDMT

 
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
15
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
13 件中 1 - 13 件
注文
コード

品番
内容量
材質
厚さ(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
04938403 NDMT10T208ER-DH KW10 1箱(10個) KW10 2.78 ¥8,100
¥5,990 1 ¥5,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
40610035 NDMT080208ER-D PR1225 1箱(10個) PR1225 2.38 ¥12,700
¥8,990 1 ¥8,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
40610062 NDMT10T208ER-D PR1210 1箱(10個) PR1210 2.78 ¥12,700
¥8,990 1 ¥8,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
40610071 NDMT10T208ER-D PR1225 1箱(10個) PR1225 2.78 ¥12,700
¥8,990 1 ¥8,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
40610096 NDMT10T208ER-DH PR1225 1箱(10個) PR1225 2.78 ¥10,100
¥6,990 1 ¥6,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
04938376 NDMT10T208ER-D 1箱(10個入) 2.78 ¥12,700 メーカー直送品 廃番
04938421 NDMT10T208ER-DH 1箱(10個入) 2.78 ¥10,100 メーカー直送品 廃番
04938437 NDMT10T208ER-DH 1箱(10個入) 2.78 ¥10,100 メーカー直送品 廃番
04938446 NDMT10T208ER-DH 1箱(10個) TN100M 2.78 ¥6,900 メーカー直送品 廃番
40610026 NDMT080208ER-D 1箱(10個) PR1210 2.38 ¥12,700 メーカー直送品 廃番
40610044 NDMT080208ER-DH 1箱(10個) PR1210 2.38 ¥9,800 メーカー直送品 廃番
40610053 NDMT080208ER-DH 1箱(10個) PR1225 2.38 ¥9,800 メーカー直送品 廃番
40610087 NDMT10T208ER-DH 1箱(10個) PR1210 2.78 ¥10,100 メーカー直送品 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく