チップ PSBR 京セラ チップバー 【通販モノタロウ】 PSBR0404-60NBS

チップ PSBR

 
(材質)
K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
寸法H(mm)
3.6
寸法L1(mm)
60
寸法F(mm)
1.9
寸法S(mm)
0.5
寸法D(Φmm)
3.8
寸法L2(mm)
30
寸法L3(mm)
10
最小加工径A(Φmm)
4
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
材質
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
04944362 PSBR0404-60NBS KW10 ¥2,480 メーカー直送品
廃番
40560983 PSBR0404-60NBS KBN10B ¥12,000
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく