チップ RCMX

 
形状
円形
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
-
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
内容量
1箱(10個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
7 件中 1 - 7 件
注文
コード

品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
04947162 RCMX1003M0 10 7 3.18 - 円形 - ¥5,500 メーカー直送品 廃番
09480012 RCMX1003M0 10 7 3.18 - 円形 - ¥7,200 メーカー直送品 廃番
09480021 RCMX1003M0 10 7 3.18 - 円形 - ¥7,200 メーカー直送品 廃番
09480037 RCMX1003M0 10 7 3.18 - 円形 - ¥7,200 メーカー直送品 廃番
09480046 RCMX1204M0 12 7 4.76 - 円形 - ¥8,800 メーカー直送品 廃番
09480055 RCMX1204M0 12 7 4.76 - 円形 - ¥8,800 メーカー直送品 廃番
09480064 RCMX1204M0 12 7 4.76 - 円形 - ¥8,800 メーカー直送品 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく