チップ SEKW 京セラ 正方形 【通販モノタロウ】 SEKW120304TN〜

チップ SEKW

 
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
04951667 SEKW120304TN 12.7 20 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 なし ¥14,300 メーカー直送品 廃番
04951685 SEKW120304TN 12.7 20 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 なし ¥10,000 メーカー直送品 廃番
04951721 SEKW120308TN 12.7 20 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 なし ¥11,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく