チップ SEMM

 
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
15.875
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
04951852 SEMM150408PESR 1箱(10個) 15.875 20 4.76 円筒穴 0.8 片面 ¥7,000
¥4,990 1 ¥4,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
04951834 SEMM150408PESR 1箱(10個入) 15.875 20 4.76 円筒穴 0.8 片面 ¥9,900 メーカー直送品 廃番
04951843 SEMM150408PESR 1箱(10個入) 15.875 20 4.76 円筒穴 0.8 片面 ¥9,900 メーカー直送品 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 切削加工

商社より安く購入でき、助かります。

これは注文コード 04951852 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-04-23]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく