チップ SNGG-25R 京セラ 正方形 【通販モノタロウ】 SNGG120404R-25R〜

チップ SNGG-25R

 
(材質)
荒から仕上げまで広範囲にカバーできる『統合型メイン材種』。高窒素含有TiCN-NbC系サーメット。
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
04953392 SNGG120404R-25R 12.7 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥16,000 メーカー直送品 廃番
04953584 SNGG120408R-25R 12.7 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥16,000 メーカー直送品 廃番
40612013 SNGG120404L-25R 12.7 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥12,700 メーカー直送品 廃番
40612065 SNGG120404R-25R 12.7 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥12,700 メーカー直送品 廃番
40612117 SNGG120408L-25R 12.7 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥12,700 メーカー直送品 廃番
40612162 SNGG120408R-25R 12.7 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥12,700 メーカー直送品 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく