チップ SPMR

 
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
26 件中 1 - 26 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
09480143 SPMR090304 1箱(10個) 9.525 11 3.18 - 0.4 片面 ¥7,700
¥5,290 1 ¥5,290
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
09513551 SPMR120308 1箱(10個) 12.7 11 3.18 - 0.8 片面 ¥11,600
¥7,890 1 ¥7,890
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
09480134 SPMR090304 1箱(10個) 9.525 11 3.18 - 0.4 片面 ¥7,700 メーカー直送品 廃番
09480152 SPMR090308 1箱(10個) 9.525 11 3.18 - 0.8 片面 ¥7,700 メーカー直送品 廃番
09480161 SPMR090308 1箱(10個) 9.525 11 3.18 - 0.8 片面 ¥7,700 メーカー直送品 廃番
09513497 SPMR090304 1箱(10個) 9.525 11 3.18 - 0.4 片面 ¥8,800 メーカー直送品 廃番
09513506 SPMR090304 1箱(10個) 9.525 11 3.18 - 0.4 片面 ¥7,700 メーカー直送品 廃番
09513515 SPMR090308 1箱(10個) 9.525 11 3.18 - 0.8 片面 ¥8,800 メーカー直送品 廃番
09513524 SPMR090308 1箱(10個) 9.525 11 3.18 - 0.8 片面 ¥7,700 メーカー直送品 廃番
04959796 SPMR120304 1箱(10個入) 12.7 11 3.18 - 0.4 片面 ¥10,500 廃番
04959814 SPMR120304 1箱(10個入) 12.7 11 3.18 - 0.4 片面 ¥11,600 廃番
04959823 SPMR120304 1箱(10個入) 12.7 11 3.18 - 0.4 片面 ¥12,800 廃番
04959841 SPMR120304 1箱(10個入) 12.7 11 3.18 - 0.4 片面 ¥11,600 廃番
04959911 SPMR120308 1箱(10個入) 12.7 11 3.18 - 0.8 片面 ¥10,500 廃番
04959945 SPMR120308 1箱(10個入) 12.7 11 3.18 - 0.8 片面 ¥11,600 廃番
04959954 SPMR120308 1箱(10個入) 12.7 11 3.18 - 0.8 片面 ¥12,800 廃番
04959972 SPMR120308 1箱(10個入) 12.7 11 3.18 - 0.8 片面 ¥11,600 廃番
04959997 SPMR120308G 1箱(10個) 12.7 11 3.18 - 0.8 片面 ¥10,500 メーカー直送品 廃番
04960015 SPMR120308G 1箱(10個) 12.7 11 3.18 - 0.8 片面 ¥8,500 メーカー直送品 廃番
09480177 SPMR120304 1箱(10個) 12.7 11 3.18 - 0.4 片面 ¥10,500 メーカー直送品 廃番
09480186 SPMR120304 1箱(10個) 12.7 11 3.18 - 0.4 片面 ¥10,500 メーカー直送品 廃番
09480195 SPMR120308 1箱(10個) 12.7 11 3.18 - 0.8 片面 ¥10,500 メーカー直送品 廃番
09480204 SPMR120308 1箱(10個) 12.7 11 3.18 - 0.8 片面 ¥10,500 メーカー直送品 廃番
09513533 SPMR120304 1箱(10個) 12.7 11 3.18 - 0.4 片面 ¥11,600 メーカー直送品 廃番
09513542 SPMR120304 1箱(10個) 12.7 11 3.18 - 0.4 片面 ¥10,500 メーカー直送品 廃番
09513567 SPMR120308 1箱(10個) 12.7 11 3.18 - 0.8 片面 ¥10,500 メーカー直送品 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく