チップ TNGG-25R

 
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
48895874 TNGG160404L-25R PV7025 1パック(10個) 16.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥9,500
¥6,490 1 ¥6,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
48895883 TNGG160404L-25R TN6010 1パック(10個) 16.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥7,700
¥5,290 1 ¥5,290
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
48895901 TNGG160404R-25R PV7025 1パック(10個) 16.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥9,500
¥6,490 1 ¥6,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
48895917 TNGG160404R-25R TN6010 1パック(10個) 16.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥7,700
¥5,290 1 ¥5,290
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
04974076 TNGG160404R-25R 1箱(10個) 16.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥12,700 廃番
04974112 TNGG160404R-25R 1箱(10個) 16.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥8,500 メーカー直送品 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく