チップ TNMG-ST 京セラ 三角形 【通販モノタロウ】 TNMG160404R-ST〜

チップ TNMG-ST

 
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
9 件中 1 - 9 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
04977831 TNMG160404R-ST 1箱(10個入) 16.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥7,700 廃番 代替品有
04977847 TNMG160404R-ST 1箱(10個) 16.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥7,000 メーカー直送品 廃番
04979213 TNMG160408R-ST 1箱(10個) 16.5 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥7,700 廃番
09476783 TNMG160404R-ST 1箱(10個) 16.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥7,500 メーカー直送品 廃番
09476792 TNMG160404R-ST 1箱(10個) 16.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥7,500 メーカー直送品 廃番
09476826 TNMG160408R-ST 1箱(10個) 16.5 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥7,500 メーカー直送品 廃番
09476835 TNMG160408R-ST 1箱(10個) 16.5 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥7,500 メーカー直送品 廃番
04977813 TNMG160404R-ST 1箱(10個入) 16.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥7,500 廃番
06357933 TNMG160404R-ST 1箱(10個入) 16.5 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥7,500 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
04977831
TNMG160404R-ST
10197406
TNMG160404R-ST
TNMG160404R-ST チップ TNMG-ST 京セラ 10197406 チップ TNMG-ST
京セラ 1箱(10個)
¥5,490
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく