チップ VNMG 京セラ ひし形 【通販モノタロウ】 VNMG160404〜

チップ VNMG

 
形状
ひし形35°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
内容量
1箱(10個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
10 件中 1 - 10 件
注文
コード

品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05004894 VNMG160404 16.6 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥9,500 メーカー直送品 廃番
05004937 VNMG160404 16.6 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥9,000 メーカー直送品 廃番
09477221 VNMG160404 16.6 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥10,500 メーカー直送品 廃番
09477237 VNMG160404 16.6 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥10,500 メーカー直送品 廃番
09477246 VNMG160404 16.6 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥10,500 メーカー直送品 廃番
09477255 VNMG160404 16.6 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥10,500 メーカー直送品 廃番
09477264 VNMG160408 16.6 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥10,500 メーカー直送品 廃番
09477273 VNMG160408 16.6 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥10,500 メーカー直送品 廃番
09477282 VNMG160408 16.6 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥10,500 メーカー直送品 廃番
09477291 VNMG160408 16.6 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥10,500 メーカー直送品 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく