チップ VNMG-DP

 
(材質)
荒から仕上げまで広範囲にカバーできる『統合型メイン材種』。高窒素含有TiCN-NbC系サーメット。
形状
ひし形35°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05004964 VNMG160404DP 16.6 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥9,500
¥6,490 1 ¥6,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
05005384 VNMG160408DP 16.6 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥9,500 メーカー直送品 廃番
01909346 VNMG160404DP TN60 16.6 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥9,500 廃番
01909732 VNMG160408DP TN60 16.6 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥9,500 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく